Eriks
DANFOSS

DANFOSS Steckkupplung HA05062V0 Stecker 1.1/4" BSP

  • ERIKS:965693
  • Hersteller:HA05062V0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

256,24 €/ Stückexkl. MwSt

299,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Serie
H5000
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Bauelementetyp
Stecker (male)
Kegelform
Kegelventil
Kupplungsmaß (Zoll)
1.1/4"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1.1/4" BSP zyl.
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
200 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Durchfluss
140 l/min
Dichtung
FKM