Eriks
DANFOSS

DANFOSS Steckkupplung HA0505100 Muffe 1 BSP

  • ERIKS:957852
  • Hersteller:HA0505100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

89,30 €/ Stückexkl. MwSt

104,48 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Serie
H5000
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Kegelventil
Kupplungsmaß (Zoll)
1"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1" BSP zyl.
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
300 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
87 l/min
Dichtung
NBR