Eriks
DANFOSS

DANFOSS Schraubkupplung WA0622700 Muffe 3/8" NPT

  • ERIKS:885428
  • Hersteller:WA0622700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,41 €/ Stückexkl. MwSt

70,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Serie
W6000
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Kegelventil
Kupplungsmaß (Zoll)
3/8"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
3/8" NPT
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
750 bar
Verschütten
1.9 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
16.7 l/min
Dichtung
NBR
Unter Druck kuppelbar
Ja, mit Einschränkungen
Max. Restdruck
30 bar
Max. Restdruck
435 MPa