Eriks
DANFOSS

DANFOSS Schraubkupplung WA0606700 Muffe 1.1/4" BSP

  • ERIKS:955833
  • Hersteller:WA0606700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

451,72 €/ Stückexkl. MwSt

528,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Serie
W6000
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Kegelventil
Kupplungsmaß (Zoll)
1.1/4"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1.1/4" BSP zyl.
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
450 bar
Verschütten
26.9 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
140 l/min
Dichtung
NBR
Unter Druck kuppelbar
Ja, mit Einschränkungen
Max. Restdruck
30 bar
Max. Restdruck
435 MPa