Eriks
DANFOSS

DANFOSS Schraubkupplung WA06037V0 Muffe 1/2" BSP

  • ERIKS:1010545
  • Hersteller:WA06037V0
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Serie
W6000
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Kegelventil
Kupplungsmaß (Zoll)
1/2"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1/2" BSP zyl.
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
750 bar
Verschütten
2.8 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Durchfluss
25.5 l/min
Dichtung
FKM
Unter Druck kuppelbar
Ja, mit Einschränkungen
Max. Restdruck
30 bar
Max. Restdruck
435 MPa