Eriks
DANFOSS

DANFOSS Schraubkupplung WA0602700 Muffe 3/8" BSP

  • ERIKS:966002
  • Hersteller:WA0602700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,86 €/ Stückexkl. MwSt

36,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Serie
W6000
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Kegelventil
Kupplungsmaß (Zoll)
3/8"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
3/8" BSP zyl.
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
750 bar
Verschütten
1.9 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
16.7 l/min
Dichtung
NBR
Unter Druck kuppelbar
Ja, mit Einschränkungen
Max. Restdruck
30 bar
Max. Restdruck
435 MPa