Eriks
DANFOSS

DANFOSS Schraubkupplung WA0601400 Stecker 1/4" BSP

  • ERIKS:843520
  • Hersteller:WA0601400
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,87 €/ Stückexkl. MwSt

20,91 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Serie
W6000
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Bauelementetyp
Stecker (male)
Kegelform
Kegelventil
Kupplungsmaß (Zoll)
1/4"
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
1/4" BSP zyl.
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
1100 bar
Verschütten
1.1 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
11.6 l/min
Dichtung
NBR
Unter Druck kuppelbar
Ja, mit Einschränkungen
Max. Restdruck
30 bar
Max. Restdruck
435 MPa