409,71 €/ Stückexkl. MwSt
479,36 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Version | Sandwich |
Grösse | NG10/Cetop 5 |
Ausführung des Ventils | Reduzierung Linie P |
Typ Einstellung | Schraube |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Max. Ölstrom | 120 l/min |
Einstellbereich | 8,5 - 100 bar |
Material | Stahl |
Höhe | 60 |
Manometeranschluss | 1/8'' BSP |
Ventiltyp | Parts in body |