Eriks
DANFOSS

DANFOSS Reduzierventil DGMX2 5 PB BW B 30

  • ERIKS:1048681
  • Hersteller:868317
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

409,71 €/ Stückexkl. MwSt

479,36 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Sandwich
Grösse
NG10/Cetop 5
Ausführung des Ventils
Reduzierung Linie B
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
315 bar
Max. Ölstrom
120 l/min
Einstellbereich
8,5 - 100 bar
Material
Stahl
Höhe
60
Manometeranschluss
1/8'' BSP
Ventiltyp
Parts in body