Eriks
DANFOSS

DANFOSS Reduzierventil DGMX2 3 PP AW B 40

  • ERIKS:1034083
  • Hersteller:870021
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

259,25 €/ Stückexkl. MwSt

303,32 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Sandwich
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
Reduzierung Linie P
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
315 bar
Max. Ölstrom
60 l/min
Einstellbereich
3 - 30 bar
Material
Stahl
Höhe
40
Manometeranschluss
1/8'' BSP
Ventiltyp
Parts in body
Ersatzteile & Zubehör

24,92 €/ Stückexkl. MwSt

29,16 €inkl. MwSt

86 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026