Eriks
DANFOSS

DANFOSS Proportionalwegeventil KDG4V 5 33C50N Z VM U H7 30

  • ERIKS:1038875
  • Hersteller:869901
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.332,62 €/ Stückexkl. MwSt

1.559,17 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG10/Cetop 5
Ausführung des Ventils
4/3
Ausführung
Proportional
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
50 l/min
Spannung
24 VDC
Max. Druck auf T
210 bar
Elektrischer Anschluss
DIN-Anschluss
Anzahl von Magneten pro Ventil
2