Eriks
DANFOSS

DANFOSS Proportionalwegeventil KBDG4V 5 33C50N Z M1 PH7 H7 10

  • ERIKS:12468439
  • Hersteller:855AN00100A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.670,17 €/ Stückexkl. MwSt

3.124,10 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG10/Cetop 5
Ausführung des Ventils
4/3
Ausführung
Proportional
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
50 l/min
Spannung
24 VDC
Max. Druck auf T
210 bar
Elektrischer Anschluss
7-poligen Stecker
Anzahl von Magneten pro Ventil
2
Integrierte Elektronik
Ja
Ventiltyp
Elektrische Befehl +/- 10V