802,00 €/ Stückexkl. MwSt
938,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Version | Sandwich |
Grösse | NG10/Cetop 5 |
Ausführung des Ventils | Einzel |
Lenkungsdruckverhältnis | 1:4 |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Max. Ölstrom | 90 l/min |
Material | Aluminium |
Patronenmodell | 4CK901S |
Verteilertyp | BXP9209-S |
Typ Plug | AXP20993 |
Höhe | 70 |
Ventiltyp | Schrauben Sie in Kartuschenventil |