532,50 €/ Stückexkl. MwSt
623,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Version | Sandwich |
Grösse | NG6/Cetop 3 |
Ausführung des Ventils | Einzel |
Lenkungsdruckverhältnis | 1:3 |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 30 l/min |
Material | Stahl |
Patronenmodell | 4CK301S |
Verteilertyp | BXP9151-S-377 |
Typ Plug | AXP7940 |
Höhe | 50 |
Ventiltyp | Schrauben Sie in Kartuschenventil |