Eriks
DANFOSS

DANFOSS NG6 ventil DG4V 3 8C VM U C6 61

  • ERIKS:1040488
  • Hersteller:02-309688
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

291,67 €/ Stückexkl. MwSt

341,25 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
4/3
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
80 l/min
Spannung
230 VAC 50HZ
Max. Druck auf T
210 bar
Elektrischer Anschluss
DIN-Anschluss
Anzahl von Magneten pro Ventil
2
Ähnliche Produkte
Product Image

OMAL DIN-Gerätestecker Standard A2B1112A

  • ERIKS:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

1,74 €/ Stückexkl. MwSt

2,04 €inkl. MwSt

791 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

OMAL DIN-Gerätestecker Standard A2G1112A

  • ERIKS:812420
  • Manufacturer:AA0080.A2G1112A

1,81 €/ Stückexkl. MwSt

2,12 €inkl. MwSt

529 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026