Eriks
DANFOSS

DANFOSS NG6 Ventil DG4V 3 6C M U H7 60 EN38

  • ERIKS:1040335
  • Hersteller:02-147358
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

275,63 €/ Stückexkl. MwSt

322,49 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
4/3
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
80 l/min
Spannung
24 VDC
Max. Druck auf T
210 bar
Elektrischer Anschluss
DIN-Anschluss
Anzahl von Magneten pro Ventil
2
Options
Niedrige Leckage
Ersatzteile & Zubehör

154,50 €/ Stückexkl. MwSt

180,77 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026