Eriks
DANFOSS

DANFOSS NG6 ventil DG4V 3 6C M U H7 60

  • ERIKS:1033796
  • Hersteller:565465
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

238,74 €/ Stückexkl. MwSt

279,33 €inkl. MwSt

177 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
4/3
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
80 l/min
Spannung
24 VDC
Max. Druck auf T
210 bar
Elektrischer Anschluss
DIN-Anschluss
Anzahl von Magneten pro Ventil
2
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Magnetspule H 24VDC DG4V3 (S) 60

  • ERIKS:1033827
  • Manufacturer:507848

94,23 €/ Stückexkl. MwSt

110,25 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

OMAL DIN-Gerätestecker Standard A2B1112A

  • ERIKS:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

1,74 €/ Stückexkl. MwSt

2,04 €inkl. MwSt

791 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

DANFOSS Dichtungssatz DG4V 3 60 858995

  • ERIKS:1033832
  • Manufacturer:858995

36,38 €/ Stückexkl. MwSt

42,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026