Eriks
DANFOSS

DANFOSS NG6 ventil DG4V 3 6C M U B6 60

  • ERIKS:1033798
  • Hersteller:859176
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

269,87 €/ Stückexkl. MwSt

315,75 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
4/3
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
80 l/min
Spannung
110 VAC 50HZ
Max. Druck auf T
210 bar
Elektrischer Anschluss
DIN-Anschluss
Anzahl von Magneten pro Ventil
2
Ähnliche Produkte
Product Image

OMAL DIN-Gerätestecker Standard A2B1112A

  • ERIKS:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

1,74 €/ Stückexkl. MwSt

2,04 €inkl. MwSt

791 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

OMAL DIN-Gerätestecker Standard A2G1112A

  • ERIKS:812420
  • Manufacturer:AA0080.A2G1112A

1,81 €/ Stückexkl. MwSt

2,12 €inkl. MwSt

529 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026