Eriks
DANFOSS

DANFOSS NG6 Ventil DG4V 3 2C M U D6 60

  • ERIKS:1039951
  • Hersteller:859172
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

269,87 €/ Stückexkl. MwSt

315,75 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
4/3
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
80 l/min
Spannung
230 VAC 50HZ
Max. Druck auf T
210 bar
Elektrischer Anschluss
DIN-Anschluss
Anzahl von Magneten pro Ventil
2