269,87 €/ Stückexkl. MwSt
315,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Version | Plattenaufbau |
Grösse | NG6/Cetop 3 |
Ausführung des Ventils | 4/3 |
Ausführung | Konventionell |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Max. Ölstrom | 80 l/min |
Spannung | 110 VAC 50HZ |
Max. Druck auf T | 210 bar |
Elektrischer Anschluss | DIN-Anschluss |
Anzahl von Magneten pro Ventil | 2 |
1,74 €/ Stückexkl. MwSt
2,04 €inkl. MwSt
791 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20261,81 €/ Stückexkl. MwSt
2,12 €inkl. MwSt
529 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026