Eriks
DANFOSS

DANFOSS NG6 Ventil DG4V 3 2B M U H7 60

  • ERIKS:1033812
  • Hersteller:859210
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

191,68 €/ Stückexkl. MwSt

224,27 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
4/2
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
80 l/min
Spannung
24 VDC
Max. Druck auf T
210 bar
Elektrischer Anschluss
DIN-Anschluss
Anzahl von Magneten pro Ventil
1
Ersatzteile & Zubehör

154,50 €/ Stückexkl. MwSt

180,77 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026