Eriks
DANFOSS

DANFOSS NG6 ventil DG4V 3 2AL M U G7 60

  • ERIKS:1039831
  • Hersteller:870922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

191,68 €/ Stückexkl. MwSt

224,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
4/2
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
80 l/min
Spannung
12 VDC
Max. Druck auf T
210 bar
Elektrischer Anschluss
DIN-Anschluss
Anzahl von Magneten pro Ventil
1
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

OMAL DIN-Gerätestecker Standard A2B1112A

  • ERIKS:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

1,74 €/ Stückexkl. MwSt

2,04 €inkl. MwSt

791 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

DANFOSS Dichtungssatz DG4V 3 60 858995

  • ERIKS:1033832
  • Manufacturer:858995

36,38 €/ Stückexkl. MwSt

42,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

DANFOSS Magnetspule G 12VDC DG4V3 (S) 60

  • ERIKS:1033826
  • Manufacturer:507847

94,23 €/ Stückexkl. MwSt

110,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027