Eriks
DANFOSS

DANFOSS NG6 ventil DG4V 3 2A M U EJ7 60

  • ERIKS:1039733
  • Hersteller:870229
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

230,40 €/ Stückexkl. MwSt

269,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
4/2
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
80 l/min
Spannung
196 VDC
Max. Druck auf T
210 bar
Elektrischer Anschluss
DIN-Anschluss
Anzahl von Magneten pro Ventil
1
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Magnetspule EJ 196VDC DG4V3 (S)

  • ERIKS:1033838
  • Manufacturer:865638

94,23 €/ Stückexkl. MwSt

110,25 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

DANFOSS Dichtungssatz DG4V 3 60 858995

  • ERIKS:1033832
  • Manufacturer:858995

36,38 €/ Stückexkl. MwSt

42,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

OMAL DIN-Gerätestecker mit Brückengleichrichter A2B1112PV (Black)

  • ERIKS:12114637
  • Manufacturer:AA1111.A2B1112PV-SMD

10,00 €/ Stückexkl. MwSt

11,70 €inkl. MwSt

57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026