Eriks
DANFOSS

DANFOSS NG6 ventiel DG4V 3 8BL VM U H7 61

  • ERIKS:1040451
  • Hersteller:02-311556
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

213,47 €/ Stückexkl. MwSt

249,76 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
4/2
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
80 l/min
Spannung
24 VDC
Max. Druck auf T
210 bar
Elektrischer Anschluss
DIN-Anschluss
Anzahl von Magneten pro Ventil
1
Ersatzteile & Zubehör

154,50 €/ Stückexkl. MwSt

180,77 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026