Eriks
DANFOSS

DANFOSS NG6 Proportional-Druckbegrenzungsventil KDG4V 3 33C13N M U H7 60

  • ERIKS:1038768
  • Hersteller:02-318376
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

841,69 €/ Stückexkl. MwSt

984,78 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
4/3
Ausführung
Proportional
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
13 l/min
Spannung
24 VDC
Max. Druck auf T
210 bar
Elektrischer Anschluss
DIN-Anschluss
Anzahl von Magneten pro Ventil
2
Handhilfsbetätigung
Manuelle Überschreibung