942,07 €/ Stückexkl. MwSt
1.102,22 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Version | Plattenaufbau |
Grösse | NG6/Cetop 3 |
Ausführung des Ventils | 4/3 |
Ausführung | Proportional |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Max. Ölstrom | 7 l/min |
Spannung | 24 VDC |
Max. Druck auf T | 210 bar |
Elektrischer Anschluss | DIN-Anschluss |
Anzahl von Magneten pro Ventil | 2 |
Handhilfsbetätigung | Wasserdicht Überschreibung |