Eriks
DANFOSS

DANFOSS NG25 Ventil DG5V 8H 6C 2 E M U A10

  • ERIKS:1058708
  • Hersteller:02-399076
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

2.375,17 €/ Stückexkl. MwSt

2.778,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG25/Cetop 8 vorgesteuert
Ausführung des Ventils
4/3
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
700 l/min
Spannung
110 VAC 50HZ
Elektrischer Anschluss
DIN-Anschluss
Anzahl von Magneten pro Ventil
2
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

OMAL DIN-Gerätestecker Standard A2B1112A

  • ERIKS:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

1,74 €/ Stückexkl. MwSt

2,04 €inkl. MwSt

791 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

OMAL DIN-Gerätestecker Standard A2G1112A

  • ERIKS:812420
  • Manufacturer:AA0080.A2G1112A

1,81 €/ Stückexkl. MwSt

2,12 €inkl. MwSt

529 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026