Eriks
DANFOSS

DANFOSS NG10 Ventil DG4V 5 6C M U A6 20

  • ERIKS:1033893
  • Hersteller:616781
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

425,99 €/ Stückexkl. MwSt

498,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG10/Cetop 5
Ausführung des Ventils
4/3
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
315 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
120 l/min
Spannung
110 VAC 50HZ
Max. Druck auf T
120 bar
Elektrischer Anschluss
DIN-Anschluss
Anzahl von Magneten pro Ventil
2
Ähnliche Produkte
Product Image

OMAL DIN-Gerätestecker Standard A2B1112A

  • ERIKS:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

1,74 €/ Stückexkl. MwSt

2,04 €inkl. MwSt

791 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

OMAL DIN-Gerätestecker Standard A2G1112A

  • ERIKS:812420
  • Manufacturer:AA0080.A2G1112A

1,81 €/ Stückexkl. MwSt

2,12 €inkl. MwSt

529 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026