Eriks
DANFOSS

DANFOSS NG10 Ventil DG4V 5 2BJ M U H7 22

  • ERIKS:1033906
  • Hersteller:829AN00116A
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

314,97 €/ Stückexkl. MwSt

368,51 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG10/Cetop 5
Ausführung des Ventils
4/2
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
315 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
120 l/min
Spannung
24 VDC
Max. Druck auf T
160 bar
Elektrischer Anschluss
DIN-Anschluss
Anzahl von Magneten pro Ventil
1
Ersatzteile & Zubehör

154,50 €/ Stückexkl. MwSt

180,77 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026