346,70 €/ Stückexkl. MwSt
405,64 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Version | Plattenaufbau |
Grösse | NG10/Cetop 5 |
Ausführung des Ventils | 4/2 |
Ausführung | Konventionell |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Max. Ölstrom | 120 l/min |
Spannung | 24 VDC |
Max. Druck auf T | 160 bar |
Elektrischer Anschluss | DIN-Anschluss |
Anzahl von Magneten pro Ventil | 1 |
Options | Weichschaltung |
137,99 €/ Stückexkl. MwSt
161,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.02.20271,74 €/ Stückexkl. MwSt
2,04 €inkl. MwSt
791 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202636,38 €/ Stückexkl. MwSt
42,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027