Eriks
DANFOSS

DANFOSS NG10 Ventil DG4V 5 2A M U C6 20

  • ERIKS:1033912
  • Hersteller:616771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

314,97 €/ Stückexkl. MwSt

368,51 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG10/Cetop 5
Ausführung des Ventils
4/2
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
315 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
120 l/min
Spannung
230 VAC 50HZ
Max. Druck auf T
120 bar
Elektrischer Anschluss
DIN-Anschluss
Anzahl von Magneten pro Ventil
1
Ähnliche Produkte
Product Image

OMAL DIN-Gerätestecker Standard A2B1112A

  • ERIKS:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

1,74 €/ Stückexkl. MwSt

2,04 €inkl. MwSt

791 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026