Eriks
DANFOSS

DANFOSS NG10 Ventil DG4V 5 0A VM U H7 22 J99

  • ERIKS:12468353
  • Hersteller:829AN00197A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

346,70 €/ Stückexkl. MwSt

405,64 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG10/Cetop 5
Ausführung des Ventils
4/2
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
315 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
120 l/min
Spannung
24 VDC
Max. Druck auf T
160 bar
Elektrischer Anschluss
DIN-Anschluss
Anzahl von Magneten pro Ventil
1
Options
Weichschaltung
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Magnetspule H 24DC DG4V 5

  • ERIKS:1033920
  • Manufacturer:617471

137,99 €/ Stückexkl. MwSt

161,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.02.2027
Product Image

DANFOSS Orifice kit 6-8-10 DG4V5

  • ERIKS:1041905
  • Manufacturer:02-350116

215,94 €/ Stückexkl. MwSt

252,65 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

OMAL DIN-Gerätestecker Standard A2B1112A

  • ERIKS:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

1,74 €/ Stückexkl. MwSt

2,04 €inkl. MwSt

791 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026