1.345,32 €/ Stückexkl. MwSt
1.574,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Serie | OMT |
Montageflansch | 4-Loch SAE-C (161,9/127mm) |
Antriebswelle | Konisch 1,3 / 4 "(44,45 mm) |
Fördervolumen | 315 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 200 bar |
Max. Drehmoment | 950 Nm |
Max. Ölstrom | 125 l/min |
Max. Drehzahl | 380 rpm |
Drehrichtung | Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn |
Sauganschluss | 1.1 / 16-12 UNF-Innengewinde |
Drückanschluss | 1.1 / 16-12 UNF-Innengewinde |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Nein |
Leckölanschluss | 9/16-18 UNF-Innengewinde |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Typ | Geroler Scheibenventil |
Code | 151B2065 |