Eriks
DANFOSS

DANFOSS Flügelzellenpumpe VMQ1 25S 16/2BB/1"C/R

  • ERIKS:12482800
  • Hersteller:708-0004-032
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.597,98 €/ Stückexkl. MwSt

1.869,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.07.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Montageflansch
SAE-B 2 Loch
Antriebswelle
Zylindrisch 1" (25,4 mm) SAE-B
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Flügelzellenpumpe
Fördervolumen
16 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Max. Betriebsdruck
293 bar
Max. Drehzahl
3000 rpm
Sauganschluss
SAE 3000 psi 1.1/2"
Drückanschluss
SAE 3000 psi 1"
Position Ölanschlüsse
Seite
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
708-0004-032