1.597,98 €/ Stückexkl. MwSt
1.869,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.07.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Montageflansch | SAE-B 2 Loch |
Antriebswelle | Zylindrisch 1" (25,4 mm) SAE-B |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Flügelzellenpumpe |
Fördervolumen | 10 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Max. Betriebsdruck | 293 bar |
Max. Drehzahl | 3000 rpm |
Sauganschluss | SAE 3000 psi 1.1/2" |
Drückanschluss | SAE 3000 psi 1" |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 708-0002-032 |
1.462,39 €/ Stückexkl. MwSt
1.711,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.05.2027