696,63 €/ Stückexkl. MwSt
815,06 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Montageflansch | SAE-A 2 Loch |
Antriebswelle | Zylindrisch 3/4" (19,05 mm) SAE-A |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Flügelzellenpumpe |
Fördervolumen | 29.7 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Max. Betriebsdruck | 172 bar |
Max. Drehzahl | 2800 rpm |
Sauganschluss | BSP Innengewinde 1.1/4" BSP |
Drückanschluss | BSP Innengewinde 3/4" BSP |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 707278-C |