Eriks
DANFOSS

DANFOSS Flügelzellenpumpe V20 1B6B 1C 11 EN1000

  • ERIKS:1034426
  • Hersteller:707277-C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

696,63 €/ Stückexkl. MwSt

815,06 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Montageflansch
SAE-A 2 Loch
Antriebswelle
Zylindrisch 3/4" (19,05 mm) SAE-A
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Flügelzellenpumpe
Fördervolumen
19.5 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Max. Betriebsdruck
172 bar
Max. Drehzahl
3400 rpm
Sauganschluss
BSP Innengewinde 1.1/4" BSP
Drückanschluss
BSP Innengewinde 3/4" BSP
Position Ölanschlüsse
Seite
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
707277-C