Eriks
DANFOSS

DANFOSS Flügelzellenpumpe V20 1B13B 1C 11 und 1000

  • ERIKS:1045127
  • Hersteller:706998-C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

696,63 €/ Stückexkl. MwSt

815,06 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Montageflansch
SAE-A 2 Loch
Antriebswelle
Zylindrisch 3/4" (19,05 mm) SAE-A
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Flügelzellenpumpe
Fördervolumen
42.4 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Max. Betriebsdruck
152 bar
Max. Drehzahl
2400 rpm
Sauganschluss
BSP Innengewinde 1.1/4" BSP
Drückanschluss
BSP Innengewinde 3/4" BSP
Position Ölanschlüsse
Seite
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
706998-C