Eriks
DANFOSS

DANFOSS Flügelzellenpumpe V10 1B5B 1A 20

  • ERIKS:1034422
  • Hersteller:708219-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

625,50 €/ Stückexkl. MwSt

731,84 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Montageflansch
SAE-A 2 Loch
Antriebswelle
Zylindrisch 3/4" (19,05 mm) SAE-A
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Flügelzellenpumpe
Fördervolumen
16.4 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Max. Betriebsdruck
172 bar
Max. Drehzahl
3200 rpm
Sauganschluss
1" BSP FF
Drückanschluss
1/2" BSP FF
Position Ölanschlüsse
Seite
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
708219-A