Eriks
DANFOSS

DANFOSS Flügelzellenpumpe 45VQ42A 1C 20

  • ERIKS:1033554
  • Hersteller:432647-C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.438,07 €/ Stückexkl. MwSt

4.022,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Montageflansch
SAE-C 2 Loch
Antriebswelle
Zylindrisch 1.1/4" (31,75 mm) SAE-C
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Flügelzellenpumpe
Fördervolumen
138 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Max. Betriebsdruck
175 bar
Max. Drehzahl
2200 rpm
Sauganschluss
SAE 3000 psi 3"
Drückanschluss
SAE 3000 psi 1.1/2"
Position Ölanschlüsse
Seite
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
432647-C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Patrone Kit 45VQ 42

  • ERIKS:1033596
  • Manufacturer:416435

2.165,12 €/ Stückexkl. MwSt

2.533,19 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026