3.438,07 €/ Stückexkl. MwSt
4.022,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Montageflansch | SAE-C 2 Loch |
Antriebswelle | Zylindrisch 1.1/4" (31,75 mm) SAE-C |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Flügelzellenpumpe |
Fördervolumen | 162 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Max. Betriebsdruck | 175 bar |
Max. Drehzahl | 1800 rpm |
Sauganschluss | SAE 3000 psi 3" |
Drückanschluss | SAE 3000 psi 1.1/2" |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 02-137144-CR |
2.165,12 €/ Stückexkl. MwSt
2.533,19 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026