2.521,92 €/ Stückexkl. MwSt
2.950,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Montageflansch | SAE-C 2 Loch |
Antriebswelle | Zylindrisch 1.1/4" (31,75 mm) SAE-C |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Flügelzellenpumpe |
Fördervolumen | 112 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Max. Drehzahl | 2400 rpm |
Sauganschluss | SAE 3000 psi 2" |
Drückanschluss | SAE 3000 psi 1.1/4" |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 421528-C |
1.610,72 €/ Stückexkl. MwSt
1.884,54 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026