Eriks
DANFOSS

DANFOSS Flügelzellenpumpe 35VQ25A 1C 20

  • ERIKS:1046871
  • Hersteller:421527-C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.521,92 €/ Stückexkl. MwSt

2.950,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Montageflansch
SAE-C 2 Loch
Antriebswelle
Zylindrisch 1.1/4" (31,75 mm) SAE-C
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Flügelzellenpumpe
Fördervolumen
81 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Max. Betriebsdruck
210 bar
Max. Drehzahl
2500 rpm
Sauganschluss
SAE 3000 psi 2"
Drückanschluss
SAE 3000 psi 1.1/4"
Position Ölanschlüsse
Seite
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
421527-C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Patrone Kit 35VQ 25

  • ERIKS:1033592
  • Manufacturer:413421

1.610,72 €/ Stückexkl. MwSt

1.884,54 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026