Eriks
DANFOSS

DANFOSS Flügelzellenpumpe 35V25A 1C 22R

  • ERIKS:1033632
  • Hersteller:02-137124-CR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.521,92 €/ Stückexkl. MwSt

2.950,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Montageflansch
SAE-C 2 Loch
Antriebswelle
Zylindrisch 1.1/4" (31,75 mm) SAE-C
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Flügelzellenpumpe
Fördervolumen
81 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Max. Betriebsdruck
175 bar
Max. Drehzahl
1800 rpm
Sauganschluss
SAE 3000 psi 2"
Drückanschluss
SAE 3000 psi 1.1/4"
Position Ölanschlüsse
Seite
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
02-137124-CR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Patrone Kit 35V 25 22

  • ERIKS:1033650
  • Manufacturer:02-102552

1.610,72 €/ Stückexkl. MwSt

1.884,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.03.2027