Eriks
DANFOSS

DANFOSS Flügelzellenpumpe 25VQ12A 1C 20

  • ERIKS:1033548
  • Hersteller:417994-C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.607,96 €/ Stückexkl. MwSt

1.881,31 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Montageflansch
SAE-B 2 Loch
Antriebswelle
Zylindrisch 7/8" (22,22 mm) SAE-B
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Flügelzellenpumpe
Fördervolumen
40 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Max. Betriebsdruck
210 bar
Max. Drehzahl
2700 rpm
Sauganschluss
SAE 3000 psi 1.1/2"
Drückanschluss
SAE 3000 psi 1"
Position Ölanschlüsse
Seite
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
417994-C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Patrone Kit 25VQ 12

  • ERIKS:1033576
  • Manufacturer:416439

1.026,90 €/ Stückexkl. MwSt

1.201,47 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026