Eriks
DANFOSS

DANFOSS Flügelzellenpumpe 25V21A 1C 22R

  • ERIKS:1033631
  • Hersteller:02-137117-CR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.607,96 €/ Stückexkl. MwSt

1.881,31 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Montageflansch
SAE-B 2 Loch
Antriebswelle
Zylindrisch 7/8" (22,22 mm) SAE-B
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Flügelzellenpumpe
Fördervolumen
67 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Max. Betriebsdruck
175 bar
Max. Drehzahl
1800 rpm
Sauganschluss
SAE 3000 psi 1.1/2"
Drückanschluss
SAE 3000 psi 1"
Position Ölanschlüsse
Seite
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
02-137117-CR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Patrone Kit 25V 21 22

  • ERIKS:1033649
  • Manufacturer:02-102535

1.026,90 €/ Stückexkl. MwSt

1.201,47 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026