1.607,96 €/ Stückexkl. MwSt
1.881,31 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Montageflansch | SAE-B 2 Loch |
Antriebswelle | Zylindrisch 7/8" (22,22 mm) SAE-B |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Flügelzellenpumpe |
Fördervolumen | 55 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Max. Betriebsdruck | 175 bar |
Max. Drehzahl | 1800 rpm |
Sauganschluss | SAE 3000 psi 1.1/2" |
Drückanschluss | SAE 3000 psi 1" |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 02-137113-CR |
1.026,90 €/ Stückexkl. MwSt
1.201,47 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026