Eriks
DANFOSS

DANFOSS Flügelzellenpumpe 20VQ11A 1C 30

  • ERIKS:1045737
  • Hersteller:981309-C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.568,31 €/ Stückexkl. MwSt

1.834,92 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Montageflansch
SAE-B 2 Loch
Antriebswelle
Zylindrisch 7/8" (22,22 mm) SAE-B
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Flügelzellenpumpe
Fördervolumen
36 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Max. Betriebsdruck
210 bar
Max. Drehzahl
2700 rpm
Sauganschluss
SAE 3000 psi 1.1/2"
Drückanschluss
SAE 3000 psi 3/4"
Position Ölanschlüsse
Seite
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
981309-C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Patrone Kit 20VQ 11 30

  • ERIKS:1033567
  • Manufacturer:497120

1.001,78 €/ Stückexkl. MwSt

1.172,08 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026