Eriks
DANFOSS

DANFOSS Flügelzellenpumpe 20V14A 1C22R

  • ERIKS:1045710
  • Hersteller:02-305970-CR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.568,31 €/ Stückexkl. MwSt

1.834,92 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Montageflansch
SAE-B 2 Loch
Antriebswelle
Zylindrisch 7/8" (22,22 mm) SAE-B
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Flügelzellenpumpe
Fördervolumen
45 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Max. Betriebsdruck
140 bar
Max. Drehzahl
1800 rpm
Sauganschluss
SAE 3000 psi 1.1/2"
Drückanschluss
SAE 3000 psi 3/4"
Position Ölanschlüsse
Seite
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
02-305970-CR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Patrone Kit 20V 14 22

  • ERIKS:1033645
  • Manufacturer:02-102522

1.001,78 €/ Stückexkl. MwSt

1.172,08 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026