Eriks
DANFOSS

DANFOSS EV DARV-W-6-K-10/315 M28x1,5 02-413463

  • ERIKS:12623008
  • Hersteller:02-413463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

185,85 €/ Stückexkl. MwSt

217,44 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Steuerblockeinbau
Ausführung des Ventils
Direkt
Typ Einstellung
Cap mit Schraube
Höhlung
M 28x1.5
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Ölstrom
50 l/min
Einstellbereich
Min - 315 bar